- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- s字フック ねじれのおすすめ人気ランキング
s字フック ねじれのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新117件の「s字フック ねじれ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「s字フック 90度」、「ツイストSフック」、「カーポートベランダフック」などの商品も取り扱っております。
軽量でカラフルです。
用途商品の収納の吊り金具として材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6表面処理アルマイト仕上げ寸法W(mm)54寸法R(mm)21表面処理(本体)アルマイト使用荷重(kN)0.15
SUS304。引っ掛け用フック
用途Φ28イレクターパイプ用材質SUS304質量(g)21
1本
¥249税込¥274
当日出荷
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)10材質ステンレス、SUS304寸法A(mm)6寸法D(mm)50寸法C(mm)50
材質(本体)ステンレス種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
トラスコ品番501-4867形状Sカン材質/仕上スチール/クロムメッキ仕上げ質量(g)16最大積載量(kg)1フック寸法(mm)Φ4×86×40
1個
¥139税込¥153
当日出荷
フックが360度くるくる回ります。
水や日光に強い18-8ステンレスを使用しています。
材質(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ
材質ステンレス色シルバー耐荷重(kg)30使用範囲外径(Φmm)10以内
1袋(10個)
¥699税込¥769
当日出荷
材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6寸法W(mm)54寸法R(mm)21使用荷重(kN)0.15使用荷重(N)147
WAKI(和気産業)ブラウンロングSカン
表示荷重を超えて使用しないで下さい極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい
使用荷重(kg)15材質スチール粉体塗装色ブラウン線径(Φmm)6
水本機械製作所ステンレス ロープ用Sカン ツイスト
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
用途ロープの交差する部分に。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン包装JAN付袋入り
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg)15材質鉄、亜鉛メッキ幅(mm)19色シルバー高さ(mm)319奥行(mm)319
1個
¥899税込¥989
当日出荷
掛ける部分が90度曲がっているフック。
カーポートなどでの使用の際、柱に干渉せず吊り下げることができます。
材質鉄耐荷重(kg)20

















![鍛冶屋のSカンヒネリ 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55663396-170223-02.jpg)